3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 900×900mm 用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77004053 品番541.45.765
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。インセット扉用と連動して回転するキャビネット

サイズ(mm)コーナーキャビネット:900×900 耐荷重(kg)最大25 仕上 材質PS (耐衝撃性) 用途キッチン 仕様扉用取付穴付、ダブルウォール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする