ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
1/2回転コーナー金具 回転トレー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
ポール・レーリング:クロームメッキ、1 / 3 回転トレー:粉体塗装白、連動フック:ニッケルメッキ
注文コード
77004114
品番
542.30.231
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセットヒンジ扉
セット内容
ポール(複数貫通穴Φ25mm 付) 1 個
1/2 回転トレー、レーリング付 2 個
連動フック 1 個
寸法A(mm)
850
寸法B(mm)
470
寸法C(mm)
525 以上
高さ(mm)
565(※固定パーツ含む)
扉幅(mm)
490以上
耐荷重(kg/段)
15
取付
中柱にネジ止め
仕上
ポール・レーリング:クロームメッキ、1 / 3 回転トレー:粉体塗装白、連動フック:ニッケルメッキ
材質
ポール・レーリング:スチール、1 / 2 回転トレー:合板、連動フック:スチール
用途
キッチン
仕様
トレー底板はノンスリップ仕上