ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
1/2回転コーナー金具 ポール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77004175
品番
541.54.040
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1/2回テインコーナー金具に使うポール、アウトセットヒンジ扉
セット内容
ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個
上部ネジ止めブラケット 1 個
下部ネジ止めブラケット 1 個
サポートリング 1 個
ピン 1 個
高さ(mm)
520
取付
ネジ止め
仕上
ポール:シルバーアルマイト、ベアリング部品:白
材質
ポール:アルミニウム、ベアリング部品:プラスチック
用途
キッチン