ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
1/2回転コーナー金具 連動フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004184
品番
541.54.791
参考基準価格(税別)
¥624
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
扉の動きと連動させるためのフック、
取付
扉にネジ止め
仕上
白
材質
PBT樹脂
用途
キッチン
仕様
スペーサープレート付