505.58.703 引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg ハーフェレ 77004297

505.58.703 引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg ハーフェレ 77004297
505.58.703 引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg ハーフェレ 77004297
505.58.703 引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg ハーフェレ 77004297

引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77004297品番505.58.703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000

引き出し内部に収納する延長テーブル金具、

セット内容
テーブルトップ 1 個
伸縮レール 4 個
パネル 1 個
用途キッチンキャビネット幅(mm)600耐荷重(kg)100仕上白色蛍光体調材質コーティング処理済合板、伸縮レール:ブナ仕様自立式、ワークトップが部分的にスラッツ付、テーブルが巻き取られて収納、取付け後は金具は見えない
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする