ワインラック 5段

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77004577 品番541.92.200
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワインを収納するスチール製のラック。側板などに固定して使用します、

取付側板にネジ止め 仕上クロームメッキ 材質スチール 用途ワインラック 仕様ボトル 15 本用 間口(mm)292×420×55 間口W×奥行D×高さH(mm)260×185×624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする