ハーフェレ
ハーフェレの 日用雑貨
ハーフェレの ラック・フック
柄ホルダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004604
品番
807.69.050
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
35×22×109
取付
隠しネジ
仕上
サテンアルミ色
材質
亜鉛合金
用途
掃除用具収納
掛数(本)
1