柄ホルダー シングルフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サビ止め処理、バネ板厚:0.5mm 注文コード77004613 品番520.10.008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、

柄径(Φmm)23-28 取付ネジ止め 仕上フック:亜鉛メッキ 材質フックー:スチール、ローラー:ラバー 用途掃除用具収納 仕様サビ止め処理、バネ板厚:0.5mm 幅(mm)51 高さ(mm)50 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする