ハーフェレ
ハーフェレの 日用雑貨
ハーフェレの ラック・フック
柄ホルダー シングルフック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
バネ強化、バネ板厚:0.8mm
注文コード
77004638
品番
520.10.010
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
柄径(Φmm)
23-28
取付
ネジ止め
仕上
フック:亜鉛メッキ
材質
フックー:スチール、ローラー:ラバー
用途
掃除用具収納
仕様
バネ強化、バネ板厚:0.8mm
幅(mm)
51
高さ(mm)
50
奥行(mm)
40