ハーフェレ
ハーフェレの 日用雑貨
ハーフェレの ラック・フック
天井フック ほうき用 天井フック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004735
品番
510.95.008
参考基準価格(税別)
¥44
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
箒などを天板にぶら下げる際に使用、
取付
天板にネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
箒などの収納
仕様
M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付