ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
固定ブロック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004927
品番
540.67.720
参考基準価格(税別)
¥58
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
Φ4.8のワイヤー製品を固定するブロック、
ワイヤー径(Φmm)
4.8
取付
ネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
ワイヤー製品の固定