曜日別特売
814.21.920 フックインアクセサリー 棚受 木棚用 ハーフェレ 77005514

814.21.920 フックインアクセサリー 棚受 木棚用 ハーフェレ 77005514
814.21.920 フックインアクセサリー 棚受 木棚用 ハーフェレ 77005514
814.21.920 フックインアクセサリー 棚受 木棚用 ハーフェレ 77005514

フックインアクセサリー 棚受 木棚用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)100注文コード77005514品番814.21.920
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用

用途オフィス家具幅(mm)100奥行(mm)棚:最大300棚受ピッチ(mm)最大400仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする