曜日別特売
828.55.005 ハンガーシステムΦ20mm ステンレス色 ハーフェレ 77005593

828.55.005 ハンガーシステムΦ20mm ステンレス色 ハーフェレ 77005593
828.55.005 ハンガーシステムΦ20mm ステンレス色 ハーフェレ 77005593

ハンガーシステムΦ20mm ステンレス色

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77005593品番828.55.005
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下

セット内容
ハンガーポール、ネジバー付 1 個
スリーブ 2 個
取付け部品 1 セット
取付説明書 1 部
用途キッチン長さ(mm)500厚さ(mm)1ポール径(Φmm)ハンガーポール:20耐荷重50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)仕上ステンレス色材質スチール仕様ポールはカット可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする