ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
140
容量(L)
6
注文コード
77005679
品番
502.90.201
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダストボックス502.90.930用の交換容器です。
容量(L)
6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×140×275
仕上
グレー
材質
PP
用途
キッチン
仕様
取手2個付
幅(mm)
140