ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
210
容量(L)
13.5
注文コード
77005688
品番
502.90.202
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダストボックス502.90.930用の交換容器です。
容量(L)
13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×210×275
仕上
グレー
材質
PP
用途
キッチン
仕様
取手2個付
幅(mm)
210