ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Four ダストボックス H220mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77005733
品番
502.90.510
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。
容量(L)
5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×153×220
仕上
グレー
材質
PP
用途
キッチン
仕様
取手2個付
幅(mm)
153