ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Four ダストボックス H450mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005776
品番
502.90.503
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。
容量(L)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×306×450
仕上
グレー
材質
PP
用途
キッチン
仕様
取手2個付
幅(mm)
306