ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Five フタ型掃除用具セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005846
品番
502.90.152
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ダストボックスone2Fourのオプション掃除用具です。
セット内容
チリ取り 1 個
ホウキ 1 個
仕上
グレー/黒
材質
PP/PET
用途
キッチン
適合
容量12/17/26/32L用