寸法(奥行D×高さH)(mm)491×340
キャビネット幅(mm)900
呼び長さ(mm)500
容量(L)18×2、8×2 L、収納仕切×2、ミニチリトリとほうき付
取付スライドフタは側板にネジ止め、側板厚:Blum Tandembo× は 16 と 19mm、Grass ノヴァプロは 16mm
仕上スライドフタ用パーツ:シルバー色、フレームとスライドフタと容器:ライトグレー
材質スライドフタ用パーツ:スチール、フレームとスライドフタと容器:プラスチック
用途キッチン
仕様スライドフタと容器 8L 用フタ付、モデル:3620-91