ダストボックス 交換容器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77005898 品番502.70.970
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ダストボックスの交換容器です。

容量(L)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×226×295 仕上ライトグレー 材質プラスチック 用途キッチン、洗面化粧台など 幅(mm)226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする