ダストボックス 交換容器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77005934 品番502.70.920
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キッチン用の交換容器です。

容量(L)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)316×154×287 仕上ライトグレー 材質プラスチック 用途キッチン、洗面化粧台など 幅(mm)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする