ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77005943
品番
502.70.930
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
キッチン用の交換容器です。
容量(L)
8.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×150×287
仕上
ライトグレー
材質
プラスチック
用途
キッチン
幅(mm)
150