ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Five 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
25
注文コード
77006056
品番
502.90.498
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダストボックスの交換容器です。
容量(L)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
412×230×330
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
キッチン
幅(mm)
230