ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Five 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
35
注文コード
77006065
品番
502.90.499
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダストボックスの交換容器です。
容量(L)
35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
412×230×470
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
キッチン
幅(mm)
230