ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
2分別ダストボックス Hailo Easy Cargo
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006747
品番
502.70.522
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
キッチンなどに最適なダストボックス、
容量(L)
19×1、30×1
キャビネット幅(mm)
最小500
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3668-50
仕上
容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:グレー
材質
容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
レールタイプ:3段引(手動伸縮)
間口W×奥行D×高さH(mm)
430×465×455