ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
3分別ダストボックス Hailo Terzett 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77006783
品番
502.70.991
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
容器のみの交換が可能です。
容量(L)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×154×350
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
Eurocargo-S用交換容器
幅(mm)
154