3分別ダストボックス Hailo Rondo

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77006905 品番502.78.284
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

キッチンなどに最適なダストボックス、斜めのビルトインコーナーキャビネットに取付用

容量(L)18×1、8×2、多目的容器 12×1 L キャビネット幅(mm)最小900 取付底板にネジ止め 調整機能レールタイプ:3段引(手動引き出し)、 360°回転 仕上容器ホルダー:シルバー色、回転ユニット:白、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:ライトグレー 材質容器ホルダー:スチール、回転ユニット:スチール、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:プラスチック 用途キッチンなど 仕様用具箱とバイオフタ付き・用具箱と多機能容器12L 間口W×奥行D×高さH(mm)336×700×351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする