キャビネットハンガー ダボとネジ止め用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード77007298 品番290.21.911
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。

取付押し込み金具用、クイック固定システム、ネジ固定 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質キャビネットハンガー:スチール 左右区別左用 用途キッチン、壁面収納など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする