ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
キャビネットハンガー 外れ止め機構付 ダボとネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ショートベースプレート
注文コード
77007334
品番
290.03.936
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
セット内容
キャビネットハンガー 1 個
カバーキャップ 2 個
耐荷重(kg/個)
65(※DIN EN 15939 標準要求事項を満たす)
取付
左用
仕上
亜鉛メッキ カバーキャップ:白
材質
本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
ショートベースプレート
左右区別
左用