ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
ハンギングプレート キャビネットハンガー用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77007386
品番
290.21.992
参考基準価格(税別)
¥256
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
キャビネットハンガー用の受け金具、
長さ(mm)
110
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
カット可能