290.40.903 ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007535

290.40.903 ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007535
290.40.903 ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007535
290.40.903 ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用 ハーフェレ 77007535

ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77007535品番290.40.903
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。

用途キッチン、壁面収納など取付切削加工とダボ打ち込み用調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による仕上亜鉛メッキ材質スチール左右区別右用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする