ハーフェレ
カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
ニッケル色
ニッケル色
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77007553
品番
290.40.600
参考基準価格(税別)
¥423
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
取付
切削加工とダボ打ち込み用
仕上
ニッケル色
材質
プラスチック
左右区別
左右兼用