ハーフェレ
ハーフェレの 机上整理・収納用品
ハーフェレの その他卓上商品
回転小物入れ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008183
品番
806.99.400
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
玄関などに最適な回転式の小物入れです。
セット内容
L 型ブラケット 1 個
Φ 8×24mm パイプ 1 個
M6×35mm ナベ頭ネジ 1 個
ヴァリアンタスクリュー L10mm 2 個
取付
側板に取付
仕上
半透明白
材質
ABS
用途
クローゼット、玄関収納
仕様
左右兼用