ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 什器用アクセサリー
ハーフェレの その他パーツ
スライドスラックスハンガー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77008357
品番
807.08.050
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スライド式のスラックスハンガーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620-1000×505×82
調整機能
ソフトクローズ付
仕上
透明/光沢アルミ色
材質
ボールベアリングレール:スチール、ネジ止めパーツ:プラスチック
用途
クローゼット
仕様
レールタイプ:3段引