インサートマット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77008454 品番 547.94.347
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

滑り止め効果で、引出しを開閉する際、収納物が動きません、スライド棚 E×TENDO に設置

キャビネット幅(mm)600 厚さ(mm)1.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)549×443 材質プラスチック 用途スライド棚E×TENDOに敷くだけです。 幅(mm)549 ダークグレー
注意
※収納物によっては、滑り止め効果を期待できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする