ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
インサートマット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77008463
品番
547.94.349
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
滑り止め効果で、引出しを開閉する際、収納物が動きません、スライド棚 E×TENDO に設置
キャビネット幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
849×443
材質
プラスチック
用途
スライド棚E×TENDOに敷くだけです。
幅(mm)
849
色
ダークグレー
注意
※収納物によっては、滑り止め効果を期待できない場合があります。