ハーフェレ
ハーフェレの 収納家具
ハーフェレの 履物収納
ハーフェレの シューズラック
シューズラック 連続取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008549
品番
892.12.906
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
壁面、若しくはシューズラック用壁面レールに取り付けるシューズラックです。
バスケット(mm)
(幅)460-760
取付幅(mm)
内寸:480-780
取付
壁面または壁面レールにネジ止め
仕上
ネジ止めパーツ:シルバー色 サポート:クロームメッキ
材質
サポート:スチール、ネジ止めパーツ:プラスチック
用途
クローゼット、玄関収納