曜日別特売
892.14.737 シューズラック用ブラケット ハーフェレ 77008567

892.14.737 シューズラック用ブラケット ハーフェレ 77008567
892.14.737 シューズラック用ブラケット ハーフェレ 77008567
892.14.737 シューズラック用ブラケット ハーフェレ 77008567
892.14.737 シューズラック用ブラケット ハーフェレ 77008567
892.14.737 シューズラック用ブラケット ハーフェレ 77008567
892.14.737 シューズラック用ブラケット ハーフェレ 77008567

シューズラック用ブラケット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
段数3段
内容量1個注文コード77008567品番892.14.737
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

回転収納式のシューズラックです。シューズ収納キャビネットへの取付

用途クローゼット、玄関収納取付奥行(mm)255以上取付高(mm)310以上板厚(mm)中段:10仕上材質プラスチック仕様3段用段数3段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする