シューズラック用ブラケット 3段用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77008585 品番892.14.253
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

回転収納式のシューズラックです。シューズラックに取付

取付奥行(mm)310以上 板厚(mm)中段:10 床面高さ(mm)145以上 取付取付内寸幅 = 内寸幅 - 25mm 調整機能オプションのソフトクローズダンパー (スムーブなど) と組み合わせて使用可能 仕上メタリック色 材質プラスチック 用途クローゼット、玄関収納 仕様3段用 段数3段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする