ハーフェレ
ハーフェレの 机上整理・収納用品
ハーフェレの その他卓上商品
化粧品用引出しインサート フレーム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008926
品番
550.35.300
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
化粧品用引き出しインサートのベースフレーム、引出し用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×478×43
仕上
着色・黒
材質
コアアッシュ
用途
化粧品入れ
仕様
奥行方向はカット可能