ハーフェレ
ハーフェレの 洗濯用品
ハーフェレの ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット ベースユニット用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
29
注文コード
77009084
品番
540.02.202
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉裏に取りつけるランドリーバスケットです。
容量(L)
29
高さ(mm)
前部420、後部365
キャビネット幅(mm)
350
寸法(幅W×奥行D)(mm)
287.5×254
取付
取付フックに引っ掛けて取付
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
洗面室
仕様
ベースユニット用
色
シルバー