ハーフェレ
ハーフェレの 洗濯用品
ハーフェレの ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット 移動 双輪キャスター付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77009109
品番
540.01.204
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
キャスター付きのランドリーバスケットです。
容量(L)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×455×535
仕上
ワイヤーフレーム:クロームメッキ、双輪:黒
材質
ワイヤーフレーム:スチール、双輪キャスター、プラスチック
用途
洗面室
色
シルバー