ハーフェレ
ハーフェレの 洗濯用品
ハーフェレの ランドリーバスケット/洗濯かご
取付フック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77009118
品番
540.02.194
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ランドリーバスケットを引っ掛けるフックです。ランドリーバスケットを壁面やキャビネットに吊り下げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×16×26
取付
ネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
洗面室
色
シルバー