ハーフェレ
ハーフェレの 洗濯用品
ハーフェレの ランドリーバスケット/洗濯かご
クリアポケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77009215
品番
540.21.711
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
扉裏など開いたスペースを有効活用する面付の小物入れです。
セット内容
ポケット 1 個
ブラケット 1 ペア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×80×114
取付
ネジ止め
仕上
ポケット:乳白色、ホルダー:グレー
材質
ポケット:PS、ホルダー:ABS
用途
玄関収納やクローゼットなど
色
クリア