ハーフェレ
ハーフェレの 机上整理・収納用品
ハーフェレの その他卓上商品
回転トレー Swing
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77009233
品番
547.60.700
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面所の棚下や玄関収納などに使う回転式の小物入れ、洗面所の棚下の化粧用品入れやシューズラック棚下のハンコ入れなど
取付
テーブルトップ下にネジ止め
仕上
透明白
材質
PMMA/SB
用途
玄関収納や洗面化粧台
仕様
移動仕切板2個付き