ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム 標準引出用 側板高さ63mm 耐荷重40kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77009285
品番
551.93.506
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
呼び長さ(mm)
550
耐荷重(kg)
40
側板高さ(mm)
63
調整機能
ソフトクローズユニット付
仕上
ストーン
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
仕様
レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類
スライド