ハーフェレ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
仕上
ストーン
ストーン
アイス
シルバー
呼び長さ(mm)
270
270
300
350
400
450
500
550
600
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77009373
品番
551.94.500
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
呼び長さ(mm)
270
耐荷重(kg)
40
側板高さ(mm)
90
調整機能
ソフトクローズユニット付
仕上
ストーン
仕様
レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類
スライド