551.94.903 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77009565

551.94.903 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77009565
551.94.903 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77009565
551.94.903 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77009565

引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上シルバー
呼び長さ(mm)400
内容量1セット注文コード77009565品番551.94.903
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。

セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途キッチン、リビング家具の引き出し呼び長さ(mm)400耐荷重(kg)40側板高さ(mm)90調整機能ソフトクローズユニット付仕上シルバー仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用種類スライド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする