引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77009599 品番 551.94.906
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。

セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
呼び長さ(mm)550 耐荷重(kg)40 側板高さ(mm)90 調整機能ソフトクローズユニット付 仕上シルバー 用途キッチン、リビング家具の引き出し 仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用 種類スライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする