ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム 内引出側板高さ186mm用 フロントフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77009827
品番
557.99.918
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
内引き出し前板とレールを繋ぐブラケットです。
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
セット内容
フック 1 個、内引出し前板用ネジ 2 個
用途
内引き出し
表面処理(レール)
亜鉛メッキ